※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全199種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07674466
品番
TC 32X16.0XS
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
32
刃数
12
全長L(mm)
105
シャンク径d(Φmm)
16
外径公差(mm)
-0.08〜-0.24
材質
HSS
首径d1(Φmm)
13
刃幅l(mm)
16
首長l1(mm)
24
刃幅公差(mm)
0〜+0.1