バイクカバー タフマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07675301 品番 YKC002/LL
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

山城(yamashiro) 山城謹製 バイクカバーシリーズ
タフ丸くん
軽量ポリエステルタフタを採用した軽くてコンパクトに収納できるシンプルなバイクカバーです。
風によるバタつきを軽減するセンターバックル、スチールリンクロック等に対応するロックホールなど、
バイクカバーに求められる機能を装備したコストパフォーマンスの高いモデルです。
-------------------------------------
商品番号:YKC-002
商品名:タフ丸くん
サイズ:S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
色:シルバー/ブルー
素材:ポリエステルタフタ
※注意事項
・車種適合に記載のない車種は、サイズ表の寸法をご参考にご購入下さい。
・車両寸法が変わる部品が取り付けられている場合は部品を実測の上お選びください。
・当該商品は汎用品ですので、車種によってはタイヤがはみ出す可能性がございます。
・リアボックス、パニアケース等が装備されている車両の場合適合しない場合がございます。
・適合車種に記載がある場合でも年式によっては適合しない場合がございます。

用途
ブランド:山城謹製 バイクカバーシリーズ
品番:YKC002
カラー:シルバー/ブルー
シルバー/ブルー サイズLL 全長(cm)259 全高(cm)120 全幅(cm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする