YK-030 ヘルメットガッチリロックケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07675450 品番 YK030RD
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

山城(yamashiro) 山城謹製
ヘルメットガッチリロックケーブル
特徴
・工具不要の為、すぐに取り付け可能
・投げ縄可能
・軽量なので持ち運びが便利
・紫外線劣化を抑える
・Dカン楽々挿入
-------------------------------------
商品名:ヘルメットガッチリロックケーブル
品番:YK-030
色:ブラック・レッド・ゴールド・ブルー・オレンジ
サイズ:全長430mm、リング最大外径約17mm&25mm

用途
ブランド:山城謹製
品番:YK-030
サイズ:全長430mm
全長(mm)430 レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする