YK-037 コンパクトディスクロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07675477 品番YK037
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

山城(yamashiro) 山城謹製
コンパクトディスクロック
備えあれば患いなし盗難防止として、ディスクロックを!
手のひらに収まる設計で持ち運びに便利なコンパクトディスクロックが登場。
ツーリングに行った際や外出した際、普段のロックにちょい足しすることで更に防犯力を高めることが出来ます。
-------------------------------------
商品名:コンパクトディスクロック
品番:YK-037
色:イエロー
サイズ:ローター幅Φ6.0mm・ピンからの奥行35mm
セット内容:ディスクロック+鍵2本

用途
ブランド:山城謹製
品番:YK-037YL
カラー:イエロー
サイズ:ローター幅Φ6.0mm・ピンからの奥行35mm
全長(mm)430 イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする