※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC 42X9.0XS Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07675604 TC 42X9.0XS Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07675604

Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)42 注文コード07675604 品番TC 42X9.0XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,700
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)42 刃数14 全長L(mm)110 シャンク径d(Φmm)16 外径公差(mm)-0.08〜-0.24 材質HSS 首径d1(Φmm)15 刃幅l(mm)9 首長l1(mm)24 刃幅公差(mm)0〜+0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする