タフタバイクカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07675845 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

山城(yamashiro) 山城謹製 バイクカバーシリーズ
タフタカバー
軽量ポリエステルを採用。風のバタつき防止のセンターバックル、ロックホール付き。
バイクカバーに求められる機能を持ち合わせたコストパフォーマンスの高いバイクカバーです。
製品特徴
・立体裁断
バイクの形に沿う立体裁断で、車両全体をしっかりとカバーします。
・幅広いタイプ・サイズラインナップ
原付スクーターからアメリカンまで、車両タイプ・サイズに応じた専用設計です。
・ゆったり設計
タイヤ下部がはみ出たり、テール部分が突っ張りにくい”ゆったり設計"です。
・防水加工シルバーコーティング生地
車体を傷つけにくいポリエステルタフタ生地に防水加工を施しています。(縫製穴部分を除く)
・二重縫製(ダブルステッチ)
縫い目からの引き裂けを軽減する二重縫製です。
・前後ロックホール
リンクロックやチェーンロックなどに前後対応しています。
・センターバックル
紐タイプと違い、ワンタッチで操作できるセンターバックルを採用しています。また、車両に応じて長さの調整が可能です。
・風飛び防止シャーリング
前後端部に伸縮シャーリングを施し、タイヤにフィットします。風によるカバーのまくれや、それによる風飛びを防止します。
・前面部切り返し
前後の判別がしやすい生地色切り返しを前面部(グリーン部分)に採用しています。
-------------------------------------
商品名:タフタカバー
サイズ:S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
色:シルバー/グリーン
素材:ポリエステルタフタ
※注意事項
・車種適合に記載のない車種は、サイズ表の寸法をご参考にご購入下さい。
・車両寸法が変わる部品が取り付けられている場合は部品を実測の上お選びください。
・当該商品は汎用品ですので、車種によってはタイヤがはみ出す可能性がございます。
・リアボックス、パニアケース等が装備されている車両の場合適合しない場合がございます。
・適合車種に記載がある場合でも年式によっては適合しない場合がございます。

用途
ブランド:山城謹製 バイクカバーシリーズ
素材:ポリエステルタフタ
カラー:シルバー/グリーン
材質ポリエステルタフタ シルバー/グリーン サイズS 全長(cm)205 全高(cm)120 全幅(cm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする