※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07676243
品番
TC 48X15.0XS
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
48
刃数
14
全長L(mm)
110
シャンク径d(Φmm)
20
外径公差(mm)
-0.1〜-0.29
材質
HSS
首径d1(Φmm)
18
刃幅l(mm)
15
首長l1(mm)
30
刃幅公差(mm)
0〜+0.1