プチプチ d36

(34件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07677245 品番 d36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。

幅(mm)200 長さ(m)42 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造2層 仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d36 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
環境配慮への取り組みの一環から順次、原反を留めている
紙製原反ラベルシール使用を終了します。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
簡易温室の追加保温幕として
農・林・水産業

寸法も丁度いい塩梅で、モノタロウで購入した三段フラワースタンドに農業イボ支柱で温室を作って、保温のためのシールドとして活用。
温度計も今どきの天候でも、25度〜5度の範囲で保温性も良くて、挿し木の管理に重宝している。

2025-12-10
用途:
サプリメントの発送
株式会社アスティル 様 (卸売・小売業)

サイズ感がとてもいいです。
使いやすく、簡単便利に使えます。
無駄なく、効率よく使用して
大助かりです。

1人が参考にしています
2026-01-14
用途:
レコードの梱包用として
その他業種

可もなく不可もなく。
このサイズと巻き数でのコスパは良いのは。
次もリピートしたいと思います。

2025-10-11
用途:
商品を梱包する時
タカオ商事株式会社 様 (建設業・工事業)

商品梱包によく使います。
使い勝手なので自分は満足しています。

2025-08-01
用途:
大型商品の発送
シャワープランニング株式会社 様 (卸売・小売業)

段ボールの幅にちょうどあって、使いやすいです。
大きい緩衝材だと、切らないといけないのですが幅が細いので切る手間が省けて助かります。
リピート購入です。

2025-04-04
用途:
原板、什器等の梱包に使っています。
卸売・小売業

巻過ぎていない為、重くなく使いやすい。現場で重宝しています。

2024-10-04
用途:
納品物の梱包、機材搬出人の梱包
TsukArm Robotics株式会社 様 (その他業種)

当社の納品物の梱包サイズも良く、使い勝手は非常に良いです。

対象商品:
21037293
2024-10-04
用途:
納品物の梱包、機材搬出人の梱包
TsukArm Robotics株式会社 様 (その他業種)

当社の納品物の梱包サイズも良く、使い勝手は非常に良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする