プチプチ d40

(12件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07677340 品番 d40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。

幅(mm)300 長さ(m)42 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造2層 仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
環境配慮への取り組みの一環から順次、原反を留めている
紙製原反ラベルシール使用を終了します。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
額などの梱包に使用
卸売・小売業

適度な硬さで破れにくく使いやすいです。いままでに運送中に問題も生じていません。

2025-09-17
用途:
自動車部品の梱包

以前d35を購入して使用していましたが、重量物ではプチプチが破れてしまっていた物が、今回厚みをd40にして大丈夫でした。

2025-12-22
用途:
発送時の梱包
医療・福祉・介護関連業

厚みがあってしっかりしていてよいです。いつも使っているサイトで注文できない時期、早めに届いて助かりました。

2025-10-30
用途:
配送品の梱包
卸売・小売業

サイズも強度も思っていた通りで、大変使いやすく満足しています。

2025-05-22
用途:
商品を発送する際の梱包
製造業

商品を梱包して発送する際に使用しています。
長さや幅ともに使用しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
21078087
2025-09-12
用途:
梱包用、保冷用。

高品質でたいへん満足してます、次回も同じものを注文する予定です。

対象商品:
21078087
2023-07-26
用途:
梱包
卸売・小売業

しっかりとした強度があり、養生テープの止め、はがしをしても破れません。必需品です。時間が経ってもすぐに弱くならないので助かります。

対象商品:
21037573
2021-06-24
用途:
精密計測器の梱包に使用
株式会社 アビオエムシー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

裁断したり、2重に使用したりでとても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする