プチプチ d42

(5件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07677349 品番 d42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。

幅(mm)600 長さ(m)42 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造2層 仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d42 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
環境配慮への取り組みの一環から順次、原反を留めている
紙製原反ラベルシール使用を終了します。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
出荷時梱包
製造業

非常にしっかりしており、重量のある荷物ですが過剰に巻かなくても商品の保護ができます。薄いものは重ねて巻く必要があるので、コスパも悪くありません。また、梱包作業も楽になっています。

2025-12-21
用途:
商品の梱包時の緩衝材として
卸売・小売業

海外への発送が多く、国内発送よりも頑丈な梱包が求められるため購入しています。実際のところd40と明らかに差があるかどうかは微妙ですが圧縮されているため巻の後半になると粒が圧迫された状態になっており余計に重ね巻きをせざるを得ません。
その辺の改良をしていただけると文句なしです。

対象商品:
21037747
2022-01-29
用途:
重量物の梱包

厚みが十分にあります。
カッターでも切れやすく、とても使えやすいです。

対象商品:
21037677
2020-03-23
用途:
製品梱包時
卸売・小売業

このメーカーのものを長年使用しています。ほかのサイトだと3本単位以上じゃないと買えないので助かっています。

対象商品:
21037677
2017-08-07
用途:
商品発送の為の梱包
サービス業

梱包に関して、十分な厚さ、強度があり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする