※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
65
注文コード
07677467
品番
TC 65X25.0XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,900
この商品は
刃径D
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
65
刃数
16
全長L(mm)
170
シャンク径d(Φmm)
25
首径d1(Φmm)
23
材質
HSS
外径公差(mm)
-0.1〜-0.29
刃幅l(mm)
25
首長l1(mm)
50
刃幅公差(mm)
0〜+0.1