カリプトガレージNEST+

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07678680
品番
CAGARAGENESTP
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

【雨風から収納品を守る】オックスフォード300Dの生地を使用しています。シートの内側には雨水の侵入を防ぐためにPVC加工を施してます。
【UV加工で紫外線カット】購入直後の美しい黒色を長く保つため、UV加工を施し、紫外線による色落ちを軽減します。
【工具なしで組み立て不要】幅2100mm×奥行600mm×高さ1320mm~1600mmのスリム設計で、玄関脇・駐車スペースなど限られた場所にもフィットします。
【設置・移動・撤去が容易】組立説明書付きでお客様ご自身で組み立てや撤去が可能。引っ越しなどで移動が必要になった際は容易に移動出来るのも魅力的。

用途
自転車はもちろん、キャンプ用品などの収納にも快適
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする