サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き

サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き - YAMAZEN(山善)サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き - YAMAZEN(山善)サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き - YAMAZEN(山善)サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き - YAMAZEN(山善)サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き - YAMAZEN(山善)サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き - YAMAZEN(山善)サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き - YAMAZEN(山善)サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き - YAMAZEN(山善)

自転車やバイクの収納に最適なサイクルハウス。サイズは2台用、3台用の2タイプをご用意。自転車、バイクだけではなく、タイヤやガーデニング、園芸用品などの保管庫としてもおすすめ。
扉を閉めれば、自転車が濡れたり汚れる心配が減ります。耐水圧は2000mmで一般的な傘の約5倍。フレームはプッシュ式なので、工具不要で組立簡単。収納の際にも分解が簡単。
扉の上部には固定できる幕止め付き。お庭、玄関、ガレージなどシーンを選ばないネイビー色。頑丈なスチール製。テント生地はゴムバンドで固定なので、つけ外しも簡単。固定用U字ピン6個付属。
◇2台用開口部寸法:幅73×高さ133cm
◇3台用開口部寸法:幅123×高さ133cm

用途
自転車、バイクなどの収納、簡易物置などに。簡易ガレージ 自転車置き 物置保管庫 収納庫 バイクガレージ ガレージ 駐輪場 自転車
材質
フレーム:スチール、シート:ポリエステル(PUコーティング)
色
ネイビー
組立時間
20-30分
耐水圧(mm)
2000
内容量
1個
取扱説明書:(1.27MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
YKSH-3(NV)+YKSH-C3(NV)×2 0509955705099557YKSH-3(NV)+YKSH-C3(NV)×212.63台用158×220×176
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
YKSH-2(NV)+YKSH-C2(NV)×2 0509956605099566YKSH-2(NV)+YKSH-C2(NV)×210.52台用94×180×160
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする