BIANCHI
ディスプレイスタンドA
29インチまで対応の折りたたみ可能なスチール製ディスプレイスタンド。
用途
自転車保管用スタンド
付属品
スルーアクスル用アダプター
材質
スチール
色
チェレステ
対応
【ハブ軸】クイック、スルーアクスル
適合サイズ(inch)
26~29、700C
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04880019
JPP0204011CK000
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください