※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
ロングシャンクTスロットカッター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全138種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07678982
品番
LS-TC
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
溝加工やフライス切削に最適です。
シャンク径d(Φmm)
12
刃径D(Φmm)
15
首径d1(Φmm)
6
外径公差(mm)
-0.05〜-0.16
全長L(mm)
135
材質
HSS-Co
刃幅l(mm)
2.5
首長l1(mm)
20
刃幅公差(mm)
0〜+0.1
刃数
8