※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
ロングシャンクTスロットカッター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
25
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
刃幅l(mm)
2
10
12
14
15
16
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
全138種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07679235
品番
LS-TC
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
溝加工やフライス切削に最適です。
シャンク径d(Φmm)
16
刃径D(Φmm)
25
首径d1(Φmm)
11
外径公差(mm)
-0.065~-0.195
全長L(mm)
150
材質
HSS-Co
刃幅l(mm)
2
首長l1(mm)
24
刃幅公差(mm)
0~+0.1
刃数
10