※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
ロングシャンクTスロットカッター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全138種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07679664
品番
LS-TC
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
溝加工やフライス切削に最適です。
シャンク径d(Φmm)
20
刃径D(Φmm)
40
首径d1(Φmm)
19
外径公差(mm)
-0.08〜-0.24
全長L(mm)
180
材質
HSS-Co
刃幅l(mm)
2
首長l1(mm)
34
刃幅公差(mm)
0〜+0.1
刃数
12