曜日別特売
STC 12X3.5XS 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07680303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STC 12X3.5XS 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07680303
STC 12X3.5XS 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07680303

千鳥刃Tスロットカッター

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)12
刃幅l(mm)3.5
3.5
2
2.5
4
4.5
6
7
8
9
10
3
12
13
14
5
5.5
11
15
16
18
20
内容量1個注文コード07680303品番STC 12X3.5XS
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

溝加工やフライス切削に最適です。

刃径D(Φmm)12刃幅l(mm)3.5全長L(mm)110シャンク径d(Φmm)10ねじれ角(°)15首径d1(Φmm)5外径公差(mm)-0.05~-0.16材質HSS-Co首長l1(mm)15刃幅公差(mm)0~+0.1刃数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: アルミ円筒内側溝切り。
株式会社 ナグ・エスイーディ

千鳥刃のお陰で、切削抵抗も軽減して、綺麗な切削面になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする