N2ニードル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07680676
品番
D59-37-195
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

リヤショックの窒素ガスを封入、排出するためのツール。
窒素ガス封入口にガスバルブが付いていないタイプに対応。
素材
本体:アルミニウム合金
保護キャップ:アルミニウム合金
針:ステンレス鋼
バルブキャップ:ステンレス鋼
サイズ:全長56mm(キャップ取付け状態)
重さ:7g(キャップ取付状態)
表面処理:アルマイト処理
セット内容
本体:1個
バルブキャップ:1個
保護キャップ:1個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする