※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
千鳥刃Tスロットカッター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
15
10
12
13
15
16
18
19
20
22
24
25
26
刃幅l(mm)
9
9
9
2
2.5
3.5
4
4.5
6
7
8
10
3
12
13
14
5
5.5
11
15
16
18
20
全200種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07680687
品番
STC 15X9.0XS
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
溝加工やフライス切削に最適です。
刃径D(Φmm)
15
刃幅l(mm)
9
全長L(mm)
115
シャンク径d(Φmm)
16
ねじれ角(°)
15
首径d1(Φmm)
6
外径公差(mm)
-0.05~-0.16
材質
HSS-Co
首長l1(mm)
20
刃幅公差(mm)
0~+0.1
刃数
6