※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D
16
(Φmm)
10
12
13
15
16
18
19
20
22
24
25
26
刃幅l
5
(mm)
5
5
2
2.5
3.5
4.5
4
6
7
8
9
10
3
12
13
14
5.5
11
15
16
18
20
全200種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07680802
品番
STC 16X5.0XS
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
溝加工やフライス切削に最適です。
刃径D(Φmm)
16
刃幅l(mm)
5
全長L(mm)
115
シャンク径d(Φmm)
16
ねじれ角(°)
15
首径d1(Φmm)
7
外径公差(mm)
-0.05~-0.16
材質
HSS-Co
首長l1(mm)
20
刃幅公差(mm)
0~+0.1
刃数
6