#C3000DXXG SR 24 BB-X テクニウム ファイヤブラッド SHIMANO(シマノ) 07680840

24 BB-X テクニウム ファイヤブラッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ギア比7.2注文コード07680840品番#C3000DXXG SR
参考基準価格(税別)¥104,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

飛躍的進化を遂げたBB-X テクニウムが、磯への熱き情熱のシンボルであるファイアブラッドデザインを身にまとい、2024年限定生産モデルとして登場。SUTブレーキIIを筆頭に強靭かつ高剛性なHAGANEボディ&ギア、MGLローターなどシマノLBリールの”頂点”としてのフィーチャはそのままに、ハイレスポンスドラグスプールを標準装備。ドラグの滑り出しが軽く、細糸やPEライン使用時により威力を発揮します。そして不意に釣り人を襲う、ひったくるような強烈なアタリなどからラインを守ります。ラインナップはC3000のみで、XGおよびXXGのギア比を左右ハンドル両方で設定した選びやすさにこだわった布陣です。

仕様●ベアリング数BB/ローラ―:16/1●最大ブレーキ力:10kgストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール :47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)250ギア比7.2最大ドラグ(kg)10最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107糸巻量PE:1号-400m, 1.5号-270m, 2号-200m、ナイロン:2.5号-180m, 3号-150m, 4号-100m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする