曜日別特売

24 BB-X テクニウム ファイヤブラッド

24 BB-X テクニウム ファイヤブラッド - SHIMANO(シマノ)24 BB-X テクニウム ファイヤブラッド - SHIMANO(シマノ)24 BB-X テクニウム ファイヤブラッド - SHIMANO(シマノ)24 BB-X テクニウム ファイヤブラッド - SHIMANO(シマノ)24 BB-X テクニウム ファイヤブラッド - SHIMANO(シマノ)24 BB-X テクニウム ファイヤブラッド - SHIMANO(シマノ)

飛躍的進化を遂げたBB-X テクニウムが、磯への熱き情熱のシンボルであるファイアブラッドデザインを身にまとい、2024年限定生産モデルとして登場。SUTブレーキIIを筆頭に強靭かつ高剛性なHAGANEボディ&ギア、MGLローターなどシマノLBリールの”頂点”としてのフィーチャはそのままに、ハイレスポンスドラグスプールを標準装備。ドラグの滑り出しが軽く、細糸やPEライン使用時により威力を発揮します。そして不意に釣り人を襲う、ひったくるような強烈なアタリなどからラインを守ります。ラインナップはC3000のみで、XGおよびXXGのギア比を左右ハンドル両方で設定した選びやすさにこだわった布陣です。

仕様●ベアリング数BB/ローラ―:16/1●最大ブレーキ力:10kgストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール :47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)250最大ドラグ(kg)10糸巻量PE:1号-400m, 1.5号-270m, 2号-200m、ナイロン:2.5号-180m, 3号-150m, 4号-100m内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ギア比
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07680806#C3000DXG SL6.698
104,800
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07680815#C3000DXG SR6.698
104,800
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07680831#C3000DXXG SL7.2107
104,800
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07680840#C3000DXXG SR7.2107
104,800
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする