azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 制御機器・PLC・リレー
azbil(旧:山武)の リレー
azbil(旧:山武)の ソリッドステート・リレー
ソリッドステートリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07681774
品番
PGM10F035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
390
負荷電圧(V)
AC60〜280
使用周囲温度(℃)
-20〜80
漏れ電流(mA)
9以下
復帰電圧
DC1.0V以上
動作時間(ms)
1/2サイクル+1以下
最大負荷電流(A)
35
入力電流(mA)
12以下
復帰時間(ms)
1/2サイクル+1以下
入力電圧範囲(V)
4.5〜30
耐電圧(V)
AC2500
動作電圧(V)
DC4.5以下