仕様子機/15台まで接続可能、相互干渉防止/2台タイプ標準 ケーブル引き出しタイプ電源電圧DC12~24V+10%/-15%(リップル10%pp以下)ケーブル長(m)2出力形態NPNオープンコレクタ応答時間250μs(Fast)/500μs(Semi Fast)/1ms(Normal)使用周囲温度(℃)-20~+55℃保護回路電源短絡保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)/電源誤接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5,000以下/太陽光:20,000以下投光素子赤色四元素LED(635nm)消費電流750mW以下(電源電圧24V 消費電流30mA)