※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STC 28X4.5XS 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07682351 STC 28X4.5XS 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07682351

千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)28 注文コード07682351 品番STC 28X4.5XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,100
この商品は刃径Dなど155種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)28 刃数8 全長L(mm)125 シャンク径d(Φmm)16 外径公差(mm)-0.065〜-0.195 首径d1(Φmm)11 材質HSS-Co ねじれ角(°)15 刃幅l(mm)4.5 首長l1(mm)24 刃幅公差(mm)0〜+0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする