※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全155種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07683137
品番
STC 35X16.0XS
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
35
刃数
8
全長L(mm)
130
シャンク径d(Φmm)
20
外径公差(mm)
-0.08〜-0.24
首径d1(Φmm)
17
材質
HSS-Co
ねじれ角(°)
15
刃幅l(mm)
16
首長l1(mm)
28
刃幅公差(mm)
0〜+0.1