曜日別特売
74151 NOBI-RUボトルケージ UNICO(ユニコ) 07687019

NOBI-RUボトルケージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07687019
品番
74151
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

面ファスナーで固定するから、ボトルケージ穴のないシティサイクル等の一般車にも装備が可能です。
ブラケットを取り外せば、スポーツバイク等のボトルケージ穴にも対応します。
500mlのペットボトル~ペットボトルクーラーまで直径90mmまで対応。
サイズ調整は、ケージ下のツマミをスライドするだけで工具不要。
対応サイズ:Φ 63mm~90mm
素材:アルミ合金、プラスチック(ABS,強化ガラス繊維入りPA6)、ナイロン、シリコンラバー

用途
面ファスナーを巻き付けるだけの簡単取付けボトルケージ
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする