※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全206種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07687267
品番
LS-STC 12X4.0XS
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
溝加工やフライス切削に最適です。
シャンク径d(Φmm)
10
ねじれ角(°)
15
刃径D(Φmm)
12
首径d1(Φmm)
4
全長L(mm)
130
外径公差(mm)
-0.05〜-0.16
材質
HSS-Co
刃幅l(mm)
4
首長l1(mm)
15
刃幅公差(mm)
0〜+0.1
刃数
6