大和製砥所
金型砥石 YTM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
07687798
品番
M63F
参考基準価格(税別)
¥52,740
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
最終・鏡面仕上げ用です。
磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能です。粒度は色で識別できます。
用途
金型用研磨砥石、最終仕上げ、鏡面仕上げ用。
トラスコ品番
852-9158
材質
レジノイド系砥石
長さ(mm)
150
幅(mm)
13
粒度
2000
厚さ(mm)
5
色
薄紫
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません