曜日別特売

ターボラップ用セラミックストーン

ターボラップ用セラミックストーン - ウシオ(UHT)

繊維が高密度に充填され、その繊維が常に鋭利な形状で表面に突出しているので良く削れます
セラミックストーンに使用しているアルミナ繊維は1mm以下の薄板でも折れにくい
セラミック繊維の直径が均一で高密度、スクラッチが発生しにくく研磨面が高品位
切刃の再生原理から切粉が研磨材の中に入りにくく目詰まりしにくい

用途
金型の表面磨きツール、放電目落とし、カッター目落としに。
リブ部や狭く複雑な形状があるプラ型などの研磨に
セラミックストーンは角(45度)を使用すると効果的に研磨出来ます。水平や垂直での使用ではあまり研磨できません。
トラスコ品番
146-5196
適合機種
TLL-03、TLL-07、TLL-12TLS-03、TLS-07、TLS-12
粒度
#120
砥石寸法(mm)
6×70
内容量
1箱(5本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0616503620442370
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする