LS-STC 28X15.0XS ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07688301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-STC 28X15.0XS ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07688301
LS-STC 28X15.0XS ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07688301

ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D28(Φmm)
刃幅l15(mm)
内容量1個注文コード07688301品番LS-STC 28X15.0XS
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

溝加工やフライス切削に最適です。

シャンク径d(Φmm)16ねじれ角(°)15刃径D(Φmm)28首径d1(Φmm)12全長L(mm)150外径公差(mm)-0.065~-0.195材質HSS-Co刃幅l(mm)15首長l1(mm)25刃幅公差(mm)0~+0.1刃数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする