インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07688576 品番 FA-600-10WK-200V
参考基準価格(税別)¥436,000 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800

・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。

仕様【冷却設定】〜99 質量(kg)24.5 電圧(V)200 消費電力(W)2200 シール方式上下加熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】680×380×370 対応【フィルム厚さ】合計0.4以下 シール長さ(mm)600 シール幅(mm)10 加熱方式1〜25 駆動方式ソレノイド 加熱時間0.1〜2.5秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする