インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07688585 品番 FI-200-10WK
参考基準価格(税別)¥139,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。

質量(kg)21 電圧(V)100 シリーズFi 消費電力(W)1400 シール方式上下加熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】390×520×920 対応【フィルム厚さ】合計0.4以下 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)10 加熱時間0.1〜1.6秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする