インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07688716 品番OPL-300-20-200V
参考基準価格(税別)¥480,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。

質量(kg)25 電圧(V)200 消費電力(W)2600 シール方式片側下加熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×590×370 対応【フィルム厚さ】合計0.3以下 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)20 駆動方式ソレノイド 加熱時間0〜5.0秒 冷却温度(℃)40〜 加熱温度(℃)60〜254
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする