インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07688741 品番 OPL-300-5UP
参考基準価格(税別)¥507,800 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。

質量(kg)17 電圧(V)100 シリーズOPL-UP(プリンター付) 消費電力(W)1150 シール方式片側上加熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】360×580×425 対応【フィルム厚さ】合計0.3以下 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)5 駆動方式ソレノイド 加熱時間0〜5.0秒 冷却温度(℃)40〜 加熱温度(℃)60〜250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする