インパルスシーラー 業務用脱気シーラー V-301シリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07688838 品番 V-301-10WK
参考基準価格(税別)¥218,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・多彩な用途に対応・生鮮食品などの各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。・ガスバリヤ性の高い包材と脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。・対面販売に・V-301シリーズを店頭に置き、お客様の前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする。そんな使い方もV-301ならではの活用方法です。・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で可能なシール機、溶着機です。

仕様【真空源】真空ポンプ 質量(kg)13 電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】317×180 シール方式上下加熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】400×420×228 対応【フィルム厚さ】合計0.4以下 到達真空度(kPa)-69 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)10 消費電力(kW)1.1 駆動方式手動 加熱時間0.1〜2.3秒 脱気速度(L/min)22 脱気方法ノズル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
切り餅の包装
小林園芸 様 (農・林・水産業)

それなりに大量にパッケージングするので、これくらいの作業効率がやはり必要・・・少し廉価な物も使いましたが、勉強料は高くつきました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする