インパルス式ベルトシーラー ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール電動シーラー) SE-SBTA133/132

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07689136 品番 SE-SBTA132-20W
参考基準価格(税別)¥539,600 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800

・加熱温度制御機能(=オンパル)を備えた予熱無しですぐに使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・シールスピード:最速10m/min・「美しく丈夫なシールを行う」インパルスシーラーと「非常にスピーディにシールを行う」熱板シーラーの双方のメリットを持ち、スピーディに美しいシールを行います。・シールスピードは、2〜10m/minの範囲で調整が可能です。・プリンター装着可能(ホットプリント式)。メーカーオプションにて専用プリンターの取付が可能です。・包材に応じた印字位置の調整が可能です。・印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。活字の取り換えで印字内容の変更を行います。・カートリッジ式のインクジェットプリンターを搭載可能。高密着性インクを使用し、さまざまな包材への印字に対応、安定した印字品質をご提供します。簡単なタッチパネル操作で各種設定を行え、メンテナンス性にも優れています。

タイプ標準 消費電力(W)1270 電源AC100V(50/60Hz) 基本スピード2〜7m/min(0.1m刻み) シール幅(mm)20 加熱温度(℃)60〜150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする