インパルス式ベルトシーラー 縦型ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール電動シーラー) SE-TBTA133

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07689170 品番 SE-TBTA133-10W
参考基準価格(税別)¥696,200 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

・縦型ならではの包装、シール高さも調整できます。 シール部を立て配置し、スタンドパックの包装適した製品です。 袋の大きさ(高さ)に合わせて、シール高さの調整ができます。 シール高さは本体背面のハンドルを回して調整します。 シール角度が垂直設定の場合、50〜300mmまでの包材に対応します。・インパルス式のベルトシーラー 加熱温度制御機能を備えた予熱無しですぐ使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・単一制御のスピードコントロール 「シールベルトのスピード」と「コンベアのスピード」の同期調整は不要です。 コントローラで設定すればシートベルト、コンベアスピードは自動的に同期します。・シール角度が調整できます。 シール角度を水平から垂直まで無段階で調整できます。 メンテナンスを行う際は水平状態に設定すると作業を容易に行う事ができます。・プリンター装着可能 メーカーオプションにて1列、2列印字が可能な専用プリンターんp取付が可能です。 包材に応じた印字位置の調整が可能です。 印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。 印字内容の変更は活字を取り換えることで行います。・スタンドパックに適したシール機、溶着機です。

質量(kg)54 タイプ標準 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 基本スピード2〜10m/分(0.1m刻み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】897×650/965×1215 シール幅(mm)10(5幅に変更可能) 加熱温度(℃)60〜180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする