・縦型ならではの包装、シール高さも調整できます。 シール部を立て配置し、スタンドパックの包装適した製品です。 袋の大きさ(高さ)に合わせて、シール高さの調整ができます。 シール高さは本体背面のハンドルを回して調整します。 シール角度が垂直設定の場合、50~300mmまでの包材に対応します。・インパルス式のベルトシーラー 加熱温度制御機能を備えた予熱無しですぐ使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・単一制御のスピードコントロール 「シールベルトのスピード」と「コンベアのスピード」の同期調整は不要です。 コントローラで設定すればシートベルト、コンベアスピードは自動的に同期します。・シール角度が調整できます。 シール角度を水平から垂直まで無段階で調整できます。 メンテナンスを行う際は水平状態に設定すると作業を容易に行う事ができます。・プリンター装着可能 メーカーオプションにて1列、2列印字が可能な専用プリンターんp取付が可能です。 包材に応じた印字位置の調整が可能です。 印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。 印字内容の変更は活字を取り換えることで行います。・スタンドパックに適したシール機、溶着機です。