ポイントシーラー(発熱式) PE袋用発熱式ポイントシーラー EX-15

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07689206 品番EX-15
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・ポリ袋やラミネート袋などの袋止めポイントシールに最適です。・ステープラーを使う場合のような針が包装内容物に混入する恐れがありませんので安心、安全です。・長時間の使用でも疲れにくい握りやすい形状のレバーです。・ネット袋のヘッダーラベルの封緘にもご利用していただけます。・発熱温度は、約150℃です。・ステープラー代わりにポイントシーリングできるシール機、溶着機です。

質量(kg)0.25 電圧(V)100 電力(W)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】205×100×26 シール長さ(mm)10 シール幅(mm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする