規格袋(シール包装用) XL・IA・IGN・IGZ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード07689319 品番IGZ-12
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

・ガスバリヤ性の非常に優れたクラレ二軸延伸エバールフィルムEF-XLとホットタック性、ヒートシール強度などの優れたL-LDPEを組み合わせることで高い水準の密封性を持っています。・優れたガスバリヤ性とヒートシール性で以下「食品の酸化・腐蝕・劣化の防止」「冷蔵、冷凍室での臭い・香りの防止」「ガス充填包装・脱酸素剤使用包装」に対応します。・IAシリーズ:真空脱気アルミ箔包装材・アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。・防湿性、ガスバリア性に優れています。・工業用途、食品用途、医療用途において、固体、粉体、液体を問わず幅広い分野にお使いいただけます。・左右Vノッチ付ですので開封が簡易に行えます。・脱酸素剤や乾燥材との併用に適しています。・IGNシリーズ:静電気対策包装材。ハードディスクメディア/シリコンウェハー等を湿気、パーティクルを防ぐための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー/ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。・中身が見えるため、製品の確認が可能です。・IGZシリーズ:ウエハーボックス用包装材、ハードディスクメディア、シリコンウェハー等を湿気、パーティクルから保護するための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー・ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・アルミ層とアルミ蒸着層の二重のバリア層により、内容物を湿気から保護します。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。

厚さ(mm)0.134 備考12インチウエハボックス用 品名ウエハーボックス用包装材 シリーズIGZシリーズ 寸法(幅W×高さH)(mm)420×195+195×910 ケース入数(枚)100 構成VMPET/ONY/AL/LDPE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする