※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
48
注文コード
07689516
品番
LS-STC 48X6.0XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,300
この商品は
刃径D
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
48
刃数
10
全長L(mm)
200
シャンク径d(Φmm)
25
外径公差(mm)
-0.1〜-0.29
材質
HSS-Co
首径d1(Φmm)
20
ねじれ角(°)
15
刃幅l(mm)
6
首長l1(mm)
40
刃幅公差(mm)
0〜+0.1