用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。ナカトミ NAKATOMI ドリームパワー 家庭菜園 野菜作り 菜園 園芸 耕す 農業 作物 栽培 農耕 耕運機 耕耘機 耕うん機 電気式 電気耕運機 電気式耕うん機 延長コード 安全ボタン式 ガーデニング
付属品延長コード10m×1、スパナ10/12mm×1、スパナ13/16mm×1、結束バンド×2、延長コード巻き込み防止肩掛けベルト×1、取り扱い説明書、保証書
寸法(mm)耕幅:450
質量(kg)18
電流(A)14
電圧(V)AC100
消費電力(W)1400
回転数(min-1[r.p.m])耕刃:140
刃形ナタ爪刃
騒音値(dB)(1m四方平均)約88
面積耕うん目安:約30坪
爪直径(Φmm)280
保証期間(メーカー保証)1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×103×90
コード長さ(cm)35
定格時間30分
耕深(mm)200