突っ張り 棚 伸縮 ラック 4段 幅71-112 奥行32 高さ200-280cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07689556 品番WJS-774M(MBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天井までを活用できる、スチールパイプの4段ラック
幅71cmから112cmまで、横幅サイズを選べる伸縮式
工事不要、設置もかんたんな突っ張り固定式
棚板耐荷重15kgのしっかり構造
支柱は左右個別に伸縮可能、梁や床の高さにも対応可能
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式
天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き
棚の高さは、工具不要でかんたんに調節可能
下段2つの棚はアダプタ利用で上段へ切り替え可能
支柱を組み替えることで、200-280cmと高さ140-188cmの2段に高さを設定可能

用途壁面収納、突っ張り収納に。突っ張りラック ランドリーラック 壁面収納 洗面所 収納 棚 キッチン ゴミ箱上ラック 洗濯機上ラック 冷蔵庫上 ラック 突っ張り棚 突っ張りラック シェルフ ランドリーラック ランドリー 材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂 質量(kg)14 ブラック 耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)15、(全体)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71-112×32×200-280 組立時間約30-40分 寸法(幅W×奥行D)(cm)【棚内寸】61-102×30
注意
※ポールに目安となるステッカーを貼っています。ステッカー位置までしっかり突っ張って下さい。
※畳などの柔らかい床面や強度の弱い天井へは設置ができません。
※勾配天井は対応できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする