FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の ヘルメット
FUKUTOKU(福徳産業)の ヘルメット関連商品
FUKUTOKU(福徳産業)の 暑さ対策 ヘルメット用
高視認ツヌーガ製フラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07689608
品番
#1771-20
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ツヌーガの接触冷感+ベルオアシスの吸水力、首筋を効果的に冷却!!遠くからでも目立つ蛍光色、夜間でも安心再帰反射テープ。
幅(mm)
200
高さ(mm)
125
質量(g)
27
奥行(mm)
3
素材
高分子量ポリエチレン・ポリエステル・綿・合成繊維(アクリレート)・その他