高視認ツヌーガ製フラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07689617 品番 #1771-26
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ツヌーガの接触冷感+ベルオアシスの吸水力、首筋を効果的に冷却!!遠くからでも目立つ蛍光色、夜間でも安心再帰反射テープ。

幅(mm)260 高さ(mm)125 質量(g)37 奥行(mm)3 素材高分子量ポリエチレン・ポリエステル・綿・合成繊維(アクリレート)・その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする