FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の タッチパネル用手袋
ビースマート(タッチパネル対応手袋)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
07689687
品番
#769-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
手袋したままタッチ操作できる!タッチパネル対応手袋!
色
ブラック
サイズ
M
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応
材質(すべり止め)
塩化ビニール
素材
ナイロン・ポリウレタン・銀メッキ繊維