FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
ワークワイルド+α5本指靴下
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
07689748
品番
#3067-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
消臭糸を使用。左右両用。5本指かかとなし。サポーター付き。
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン、その他
色
モクカラー
サイズ(cm)
25〜27
機能
消臭
入数
5足
指タイプ
5本指
注意
※カラーはその時々で変わります。