FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
カカトすっぽりデオセル先丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2双)
注文コード
07689757
品番
#4030-2P
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
強力スピード消臭のデオセルを使用したカカトすっぽりずれにくいソックス。足の形に合わせたティーパー編み。
材質
綿、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、ポリウレタン
色
モクカラー
質量(g)
62
サイズ(cm)
27〜29
機能
消臭
入数
2足
指タイプ
通常